Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Electronic Assembly LCD Monochrom-Display, graphisch, 132 x 32Pixel, Hintergrund schwarz reflektiv, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-758-8642
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DOGM132W-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichen pro Reihe = 16, 22
Unterstützte Auflösung = 132 x 32pixels
Anzeigebereich Größe = 51 x 15mm
Schnittstellen Typ = SPI
Äußere Tiefe = 2mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Abmessungen Außen = 27.9 x 55 x 2mm
Controller Typ = ST 7565R
Anzeige = Transreflektiv
Betriebstemperatur min. = -20°C
Treiber Montage = Leiterplattenmontage

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, 7588642, Displays und Optoelektronik, Displays und Industriemonitore, LCD Displays monochrom, Electronic Assembly, EADOGM132W5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA 9780-3USB
ab € 41,15*
Zubehör
Visaton
K 23 PC 8Ohm
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.