Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Electronic Assembly LCD Monochrom-Display, alphanumerisch, 3-zeilig, 16 Zeichen, Hintergrund blau durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-758-8614
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DOGM163B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Die alphanumerischen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly sind für Einsatz in kompakten tragbaren Geräten entwickelt worden und können mit einem einzelnen 3,3-V oder 5-V-Netzteil betrieben werden. Diese extrem kompakten LCD-Anzeigemodule sind nicht mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Diese kann getrennt erworben (z. B. Best.-Nr. 758-8664) und auf das Anzeigemodul aufgesteckt werden, was das Erzeugen einer Vielzahl verschiedener Effekte ermöglicht. (Weitere Details finden Sie im Datenblatt.)
Supertwist-LCD-Displays mit hohem Kontrast. 2x16 und 3x16 mit 5,57 mm bzw. 3,65 mm Zeichenhöhe. ST 7036-Steuereinheiten für 4-Bit-, 8-Bit- und SPI-Schnittstelle (4 Leitungen). +3,3-V-Netzteil oder +5-V einfache Versorgungsspannung. Keine Montage erforderlich, nur Lot in Leiterplatte
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = 3 Reihen mit 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 16
Zeichenreihen = 3
Zeichenbreite = 2.5mm
Zeichenhöhe = 3.7mm
Anzeigebereich Größe = 51 x 14.5mm
Anzeigebereich Höhe = 14.5mm
Anzeigebereich Breite = 51mm
Schnittstellen Typ = 4-Bit, 8-Bit, SPI
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, 7588614, Displays und Optoelektronik, Displays und Industriemonitore, LCD Displays monochrom, Electronic Assembly, EADOGM163BA
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 10,70*
€ 12,44*
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 12,98*
€ 4,50*
ab € 10,77*
€ 13,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
K 23 PC 8 OHM
ab € 6,43*
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,04*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 26,89*
Zubehör
Electronic Assembly
EA 9780-2USB
ab € 40,26*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DEMO-DIPDOG
ab € 206,72*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,09*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,08*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,60*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,13*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,69*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,23*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,63*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 34,83*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,63*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 6,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG