Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Recom LED-Treiber IC, DIP 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-757-7260
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RBD-12-0.35
EAN/GTIN:
     5059039740550
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Eingangsspannung = 8 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Gehäusetyp = DIP
Anzahl der Pins = 7
Ausgangsspannung max. = 40V dc
Ausgangsspannung min. = 8V dc
Nennstrom = 0 350mA

Erfüllt EN 60950-1 und UL 60950-1. MTBF: MIL-HDBK217F bei 25 °C Angegebene Temperaturbereiche ohne Leistungsverringerung. Konstantstrom-Aufwärtsregler/Abwärtsregler-LED-Treiber Recom LIGHTLINE 3-20 W – Serie RBD-12. Konstantstrom-LED-Treiber Serie LIGHTLINE RBD-12 als Aufwärts- und Aufwärtswandler, 3–20 W. Diese Konstantstrom-LED-Treiber für Leiterplattenmontage der Serie RBD-12 besitzen ein PWM- und analoge Dimmersteuerung sowie einen Vref-Ausgang. Typische Anwendungen für diese Konstantstrom-LED-Treiber sind solarbetriebene Beleuchtung, Verkehrssignale und tragbare Leuchten. Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage oder verdrahtete Versionen Digitale PWM und analoges Dimmen Hoher Wirkungsgrad von 90 % Kurzschlussschutz und Übertemperatur-Abschaltung 8-40 Vdc Ausgangspannung
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
8 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Gehäusetyp:
DIP
Anzahl der Pins:
7
Ausgangsspannung max.:
40V dc
Ausgangsspannung min.:
8V dc
Nennstrom:
0 350mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, recom led treiber, led treiber, 7577260, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Recom, RBD12035
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29
€ 5,90*
ab € 18,01*
€ 19,85*
1
€ 4,00*
ab € 19,05*
€ 22,45*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 19,27*
€ 22,47*
1
€ 4,00*
ab € 25,43*
€ 28,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.