Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
Artikel
Recom LED-Treiber IC, 0 bis 5 V dc, PWM Dimmung, 2 56 V dc / 0 700mA, 39.2W, PDIP 7-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-757-7245
Hersteller:
RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
RCD-48-0.70
EAN/GTIN:
5059039740482
Fenster schließen
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Ausgangsstrombereich = 0 700mA
Eingangsspannung = 9 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 0 bis 5 V dc, PWM
Ausgangsleistung max. = 39.2W
Gehäusetyp = PDIP
Anzahl der Pins = 7
Ausgangsspannung max. = 56V
Ausgangsspannung min. = 2V
Nennstrom = 0 700mA
EN-60950-1, UL-60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK217F Angegebene Temperaturen ohne Leistungsverringerung. Konstantstrom-Abwärtsregler-LED-Treiber Recom – Serie RCD-48. Konstantstrom-Abwärtsregler-LED-Treiber Serie RCD-48, erhältlich für Leiterplattenmontage oder Verdrahtung (Best.-Nr. ; 757-7257 757-7257 und ; 757-7251 757-7251 ). Die Versionen für Leiterplattenmontage dieser Konstantstrom-LED-Treiber der Serie RCD-48 bieten sowohl digitale PWM- als auch analoge Dimmung, die unabhängig voneinander sind und kombiniert werden können. Best.-Nr. ; 757-7254 757-7254 mit Metallgehäuse. Typische Anwendungen für diese Konstantstrom-LED-Treiber der Serie RCD-48 sind Kfz-Beleuchtung, allgemeine Beleuchtung und Industriebeleuchtung. Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage oder verdrahtete Versionen Digitale PWM und analoges Dimmen Großer Eingangsspannungsbereich von 9-60 Vdc Hoher Wirkungsgrad von 96 % Schutz gegen offenen Stromkreis Hilfsspannungsausgang
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
0 700mA
Eingangsspannung:
9 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
0 bis 5 V dc, PWM
Ausgangsleistung max.:
39.2W
Gehäusetyp:
PDIP
Anzahl der Pins:
7
Ausgangsspannung max.:
56V
Ausgangsspannung min.:
2V
Nennstrom:
0 700mA
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
LED-Konverter
,
LED-Netzteil
,
Platinen Netzteil
,
Printnetzteil
,
Analoge Treiber ICs
,
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
recom led treiber
,
led treiber
,
7577245
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber ICs
,
Recom
,
RCD48070
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,70*
€ 15,97*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 13,61*
€ 15,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 18,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,27*
€ 20,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt