Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multimeter F13 - Herst.Art-Nr.: P01120753C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-757-548
Hersteller:  Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:  P01120753C
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Multimeter F13 // F13 Strommesszange mit Echteffektivwert / Chauvin Arnoux F11 Clamp Multimeter / A 4000 count auto-ranging clamp multimeter ideal for test and maintenance on a wide range of electrical/electronic equipment. / In addition to standard multimeter functions the F11 is able to measure ac current up to 700A without breaking the circuit. / Current up to 700A ac / Voltage measurement to 600V ac/dc / Max. function holds highest voltage or current on display / Hold button freezes display, allowing reading to be taken when displaying is out of sight / Diode test function / Continuity beeper / Mains proof ohms range / Designed to meet IEC 1010 installation category III making it suitable for industrial use
... > Zangenmessgeräte > AC-Stromzangen und Zangenmultimeter > F13 Strommesszange mit Echteffektivwert
Weitere Suchbegriffe: Zangenmessgeräte, AC-Stromzangen und Zangenmultimeter, F13 Strommesszange mit Echteffektivwert, 757548, Prüfgerät, Multimeter F13, Zangenmessgerät, Stromzange, Amperzange, Zangen-Multimeter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 208,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG