Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie 3521 Widerstand 1,8kΩ ±1% 2W, SMD 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-755-1280
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     35211K8FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 2w
smd widerstand
Flache Hochleistungswiderstände der Serie 3521, die ein kleines Größen-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Obwohl sie für verschiedene Anwendungen geeignet sind, macht die kurze Kabelstruktur der Widerstände der Serie 3521 sie besonders geeignet für Hochfrequenzfunktionen.
Widerstand = 1.8kOhms
Gehäuse-Form = 2512
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 6.3 x 0.6mm
Länge = 6.3mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7551280, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,135*
€ 0,327*
10
€ 5,95*
ab € 0,0867*
€ 0,4385*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,327*
€ 0,389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3521 Kit
ab € 547,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG