Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie R Fester Widerstand axial, 2,67kΩ ±0.1% 0,25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-754-9048
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     YR1B2K67CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
präzisionswiderstand 0,25w
Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie R von TE Connectivity mit einer Toleranz von 0,1 % und einem Temperaturkoeffizienten von 15 ppm. Die Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie R besitzen eine außerordentliche Stabilität und Last unter schwierigen Umgebungsbedingungen, womit sie ideal geeignet sind für Anwendungen, in denen eine langfristige Stabilität unabdingbar ist. Alle festen Präzisionswiderstände der Serie R werden während des Fertigungsprozesses auf richtigen Wert und richtige Toleranz geprüft.
Widerstand = 2.67kOhms
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = R
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 2.3 (Dia.) x 6.3mm
Länge = 6.3mm
Durchmesser = 2.3mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 7549048, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,47*
1
€ 5,95*
ab € 0,119*
€ 0,771*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG