Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode-Array Uni-Directional 824015, 8.5V, SOT-23 6-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-754-6231
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7546231
Halbleiter
Diskrete Bauteile
Suppressordioden TVS
Diodenkonfiguration = Komplexes Array
Klemmenspannung max. = 8.5V
Durchschlagspannung min. = 6.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Prüfstrom = 1mA

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Suchbegriffe: Wurth Elektronik, 824015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,90*
€ 4,641
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 140,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG