Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IEC-Steckverbinder C13, 250 V ac / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-754-6112
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-US1-SVT-3100-183
EAN/GTIN:
     5059041778961
Suchbegriffe:
7546112
Steckverbinder
Netz- und IEC-Steckverbinder
IEC Steckverbinder
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Female
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Push Lock
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V ac

IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL13. Netzkabel der Serie IL13 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Netzkabel der Serie ILC bieten die folgenden Vorteile:. Kein versehentliches Trennen Passt für jeden IEC-C14-Anschlussfilter von Schaffner. Nachrüstung für jeden IEC-C14-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Schaffner, IL13US1SVT3100183
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.