Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzkabel C13 gewinkelt, 250 V ac / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-754-6106
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-EU1-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     5059041778824
Suchbegriffe:
7546106
Steckverbinder
Netz- und IEC-Steckverbinder
IEC Steckverbinder
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Female
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Rechtwinklig
Anschlussart = Push Lock
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V ac

IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL13. Netzkabel der Serie IL13 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Netzkabel der Serie ILC bieten die folgenden Vorteile:. Kein versehentliches Trennen Passt für jeden IEC-C14-Anschlussfilter von Schaffner. Nachrüstung für jeden IEC-C14-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Schaffner, IL13EU1H053100200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.