Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager 160 Etikettendrucker mit QWERTY Tastatur, 180dpi, bis 12mm Etiketten, UK-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-754-5008
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0946320
EAN/GTIN:
     3501170946329
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Modell = LabelManager 160
Anwendung = Büro
Maximale Etikettenbreite = 12mm
Druckerzeilen = 2
Tastatur = Ja
Stecker Typ = Typ G – 3-polig (UK)
Layout der Tastatur = QWERTY (GB)
Auflösung = 180dpi
Breite = 65mm

LabelManager™ 160-Etikettendrucker, D1 Starter-Etikettenkassette schwarz, Schnellanleitung, Karte mit 2 Jahre eingeschränkter Garantie. < RS 754-5008') RS 754-5008/: Dymo LabelManager 160 GB < RS 754-5002') RS 754-5002/: Dymo LabelManager 160 SE+NL/TK < RS 754-5011') RS 754-5011/: Dymo LabelManager 160 NE < RS 754-5014') RS 754-5014/: Dymo LabelManager 160 CZ/HU/PL < RS 754-5018') RS 754-5018/: Dymo LabelManager 160 FR/BE < RS 754-5027') RS 754-5027/: Dymo LabelManager 160 DE/AU. LabelManager 160. Holen Sie sich einen tragbaren, erschwinglichen DYMO® LabelManager™ 160-Etikettendrucker – und hinterlassen Sie in der Welt Zeichen! Geben Sie einfach den Text ein, formatieren Sie ihn mittels der Funktionstasten und drucken Sie – so einfach ist es, professionelle Etiketten im Büro zu erstellen. Text kann einfach auf der computerähnlichen Tastatur mit landesspezifischer Anordnung eingegeben werden. Schnelles Formatieren von Zeichengröße, Fett-, Kursivdruck, Unterstreichen/Kästchen sowie senkrechtem Text Vorschau des Etiketts vor dem Drucken – auf großem LCD-Display Auswahl von 6 Schriftgrößen, 8 Textstilen, 4 Kästen und Unterstreichung Geben Sie Ihren Etiketten ein professionelles Aussehen und Klarheit mithilfe von 228 Symbolen und Clipart-Bildern, Zeichensetzung mittels Funktionstasten Betrieb mit 6 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang) - (RS < 744-2209') 744-2209
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Netzstecker UK, Netzsteckverbinder UK, beschriftungsgerät dymo, netzstecker uk, 7545008, Computertechnik und Peripheriegeräte, Drucker und Druckerbedarf, Dymo, S0946320
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 46,17*
€ 51,29*
€ 5,95*
ab € 40,88*
€ 52,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 8,71*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 8,43*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 9,46*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,72*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 7,92*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 9,13*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 9,47*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 8,89*
Zubehör
Dymo
S0720500
ab € 8,19*
Zubehör
P&G Professional
S0720530
ab € 7,43*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 9,12*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 9,54*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 8,07*
Zubehör
Dymo
S0720770
ab € 8,06*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 8,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.