Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vox Power Schaltnetzteil, 600W, 18 → 58V dc / 3.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-753-8101
Hersteller:
     Vox Power
Herst.-Nr.:
     Nevo+600S-4-4-4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 18 → 58V dc
Ausgangsstrom = 3.75A
Nennleistung = 600W
Anzahl der Ausgänge = 4
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 129.7mm
Breite = 77.7mm
Tiefe = 41mm
Gewicht = 600g
Wirkungsgrad = 89%
Temperatur max. = +85°C
Temperatur min. = -40°C

IEC 60950-1 (2. Ausg.), IEC 60950-1 (2. Ausg.); am1, IEC 60950-1 (2. Ausg.); am2. Leistungsverringerung über 50 °C Leistungsverringerung unter 120 V AC Netzspannung Reihenverbindungen siehe Best.-Nr. ; 753-8076 753-8076 Parallelverbindungen siehe Best.-Nr. ; 753-8060 753-8060 , ; 753-8079 753-8079 und ; 753-8072 753-8072 Kabelsätze siehe Best.-Nr. ; 753-8082 753-8082 und ; 753-8091 753-8091 I ;sup>2 ;/sup>C-Schnittstelle siehe Best.-Nr. ; 753-8066 753-8066 S-Track-Schnittstelle siehe Best.-Nr. ; 753-8063 753-8063 Modulblindplatte siehe Best.-Nr. ; 753-8038 753-8038. Vorkonfiguriertes modulares AC/DC-Netzteil, 600 W - NEVO+600S-4-4-4-4, Vox Power. Vorkonfiguriertes gekapseltes modulares 600-W-Netzteil NEVO+600S mit den kompakten Abmessungen 5 x 3 Zoll x 1 HE. Liefert volle 600 W bei Netzspannungen ≥ 120 V AC. Jedes dieser modularen 600-W-Netzteile besteht aus einem Eingangsmodul sowie vier isolierten Ausgangsmodulen. Sie können in Reihe oder parallel geschaltet werden, um höhere Werte für Spannungs- oder Stromausgang zu erreichen (siehe Tabelle für Details). Das NEVO+600S-Modul verwendet einen Lüfter mit Geräuschreduktion durch einen Steuerkreis. Der Lüfter wird bei Veränderungen der Temperatur und der Belastung beschleunigt oder verlangsamt, was in vielen Anwendungen von zentraler Bedeutung ist. Typische Anwendungen umfassen Prüf- und Messgeräte, LED-Beleuchtung, Fabrikautomatisierung, Rundfunkausrüstung, industrielle Laser und optische Inspektion. Eigenschaften und Vorteile. Konfigurierte Produktlösung von Vox Power Gesamtausgangsleistung: 600 W Anzahl der Ausgänge: 4 Spannungsbereich (jeder Ausgang): 30 V bis 58 V AC-Bereich: 85 V AC bis 264 V AC Zur Parallelschaltung von Modulen verwenden Sie das Zubehörteil Par4Link (Best.-Nr. ; 753-8072 753-8072 )
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
18 → 58V dc
Ausgangsstrom:
3.75A
Nennleistung:
600W
Anzahl der Ausgänge:
4
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
129.7mm
Breite:
77.7mm
Tiefe:
41mm
Gewicht:
600g
Wirkungsgrad:
89%
Temperatur max.:
+85°C
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7538101, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, Vox Power, Nevo+600S4444
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 420,62*
€ 474,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,62*
€ 500,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vox Power
Cable Sets (Single Output Modules)
ab € 5,44*
Zubehör
Vox Power
Cable Sets (Dual Output Modules)
ab € 5,44*
Zubehör
Vox Power
Par2Link
ab € 18,59*
Zubehör
Vox Power
Par4Link
ab € 25,76*
Zubehör
Vox Power
I2C Interface
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.