Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED Konstantstrom-Treiber / 10mA, SOT-343 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752-8038
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR400WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043791937
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 10mA
Eingangsspannung = 18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Anwendung = Sieget-Ergänzung
Gehäusetyp = SOT-343
Anzahl der Pins = 4
Ausgangsspannung max. = 16V

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
10mA
Eingangsspannung:
18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Anwendung:
Sieget-Ergänzung
Gehäusetyp:
SOT-343
Anzahl der Pins:
4
Ausgangsspannung max.:
16V
Weitere Suchbegriffe: 7528038, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, BCR400WH6327XTSA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1026*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3573*
€ 0,4252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3169*
€ 0,3771
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1368*
€ 0,1628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.