Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC, Gleichspannung DC, PWM Dimmung / 1A, 3W, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex LED-Treiber IC, Gleichspannung DC, PWM Dimmung / 1A, 3W, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-751-3124
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP8803WTG-7
EAN/GTIN:
     5059043782454
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1A
Eingangsspannung = 8 → 30 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM
Ausgangsleistung max. = 3W
Anwendung = LED-Beleuchtung
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5
Nennstrom = 0 → 1000mA

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1A
Eingangsspannung:
8 → 30 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Gleichspannung DC, PWM
Ausgangsleistung max.:
3W
Anwendung:
LED-Beleuchtung
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Nennstrom:
0 → 1000mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7513124, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AP8803WTG7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.