Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
MDR Buchse
>
Artikel
3M MDR 102 Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 20-polig / Raster 1.27mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7494875
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
10220-55G3PC
EAN/GTIN:
5059041717922
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
MDR Buchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 1.27mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = GF PET
Länge = 33.4mm
Breite = 16.7mm
Tiefe = 9.4mm
Abmessungen = 33.4 x 16.7 x 9.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Die Stärke des wischenden vergoldeten Gebiets wird von der Hersteller-Teilenummer, die Enden in PL haben 0,2 bestimmt μM, die Enden in PE haben 0,5 μM und die Enden in PC haben 0,76 μm. Rechtwinklige E/A-Buchsen für Leiterplattenmontage. Dieses 3M Serie 102 MINId Band (Mini-Delta-Ribbon) Hat für Platinenmontage Buchsen haben ein 0,050 "Rastermaß Abgeschirmt. Der Entwurf dieser Serien 102 MINId Bänder (Mini-Delta-Ribbon) Hat für Platinenmontage Buchsen umfassen einen Schnittstellenverschluss für verbesserte Stabilität Abgeschirmt. Zum Material des Hauptgehäuses und der Isolierung sowie Montagevariationen für die geschirmten Mini-D-Ribbon (MDR)-Buchsen für Platinenmontage der Serie 102 siehe unten. Eigenschaften und Vorteile. • Steckt mit Kabelmontagelötsteckern, Serie Best.-Nr. ; 515-7460 515-7460 • Ausgezeichneter EMV-/ESD-Schutz • rechtwinklige Buchsen für Leiterplattenmontage mit Halt durch Schrauben oder Erdungsschlösser • Plattenbefestigung durch metrische oder UNC-Gewinde. In dieser Serie erhältlich:. 102xx- 5 2 xx: Gehäuse aus Zinklegierung 102xx- 5 5 xx: PCT-Isolator mit vernickelter Armierung 102xx-52 0 x: M2,6-Tafel- und Schraubverriegelung 102xx-52 1 x: M2,5-Tafel- und Schraubverriegelung 102xx- 55 B x: M2.5-Tafel mit Massebefestigung Typ 1 (3,8 mm) 102xx- 55 F x: M2.6-Tafel mit Massebefestigung Typ 3 (2,3 mm) 102xx- 55 G x: M2.5-Tafel mit Massebefestigung Typ 3 (2,3 mm) 102xx- 55 H x: #4-40-Tafel mit Massebefestigung Typ 3 (2,3 mm) 102xx xxx 2 : 3,9 mm lange Lötfahne 102xx xxx 3 : 2,8 mm lange Lötfahne. Wofür wird ein D-Sub-Steckverbinder verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
1.27mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
GF PET
Länge:
33.4mm
Breite:
16.7mm
Tiefe:
9.4mm
Abmessungen:
33.4 x 16.7 x 9.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder
,
7494875
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
3M
,
1022055G3PC
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ 3341-31, Jack Socket Schraube, MDR Verbinder, M2,5/#4-40
3M
7000057538
€ 3,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.