Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MDR 102 Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig / Raster 1.27mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M MDR 102 Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig / Raster 1.27mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7494856
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10226-6212PC
EAN/GTIN:
     5059045977384
Suchbegriffe:
MDR Buchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 1.27mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = GF PET
Länge = 37.2mm
Breite = 11.0mm
Tiefe = 9.1mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickelmm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Das angegebene Rastermaß bezieht sich auf die PC-Enden. Gerade Einbaubuchsen für Durchsteckmontage, Serie 102, mit Schraubverriegelungen. Die geschirmten Mini-D-Ribbon (MDR) Leiterplattenbuchsen der Serie 102 von 3M besitzen M2,5- oder M2,6-Befestigungsgewinde. Die geschirmten MDR-Leiterplattenbuchsen der Serie 102 besitzen eine Rastschnittstelle zur stabilen Steckverbindermontage. Kompatible Steckverbinder:. Passend für Stecker der Serie 101XX-6000, siehe Best.-Nr. ; 163-3285 163-3285 (typisch) Passend für Stecker der Serie 101XX-3000, siehe Best.-Nr. ; 515-7476 515-7476 (typisch). In dieser Serie erhältlich:. N 102xx-xxxxxx: Wärmebeständiger PCT-Isolator x102xx-xx 0 xxx: M2,6-Platte und Schraubverriegelungen x102xx-xx 1 xxx: M2,5-Platte und Schraubverriegelungen x102xx-xxxxP C : Kontaktbereich 0,76 μm vergoldet, Lötfahnenbereich hauchvergoldet x102xx-xxxxP L : Kontaktbereich 0,2 μm vergoldet, Lötfahnenbereich hauchvergoldet mit Schmiermittelbehandlung. • ; 749-4847 749-4847 ist eine 14-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 749-4853 749-4853 ist eine 80-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 749-4856 749-4856 ist eine 26-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 749-4859 749-4859 ist eine 50-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 770-9161 770-9161 ist eine 36-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 770-9186 770-9186 ist eine 68-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung. Wofür werden D-Sub-Konenktoren verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
1.27mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
GF PET
Länge:
37.2mm
Breite:
11.0mm
Tiefe:
9.1mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickelmm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 7494856, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, 3M, 102266212PC, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 6,41*
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,05*
€ 10,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000057538
€ 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.