Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
MDR Buchse
>
Artikel
3M MDR 102 Sub-D Steckverbinder Buchse , 14-polig / Raster 1.27mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7494847
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
10214-6212PC
EAN/GTIN:
5059041725149
Suchbegriffe:
MDR Buchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 1.27mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = GF PET
Länge = 29.5mm
Breite = 11.0mm
Tiefe = 9.1mm
Abmessungen = 29.5 x 11 x 9.1mm
Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Das angegebene Rastermaß bezieht sich auf die PC-Enden. Gerade Einbaubuchsen für Durchsteckmontage, Serie 102, mit Schraubverriegelungen. Die geschirmten Mini-D-Ribbon (MDR) Leiterplattenbuchsen der Serie 102 von 3M besitzen M2,5- oder M2,6-Befestigungsgewinde. Die geschirmten MDR-Leiterplattenbuchsen der Serie 102 besitzen eine Rastschnittstelle zur stabilen Steckverbindermontage. Kompatible Steckverbinder:. Passend für Stecker der Serie 101XX-6000, siehe Best.-Nr. ; 163-3285 163-3285 (typisch) Passend für Stecker der Serie 101XX-3000, siehe Best.-Nr. ; 515-7476 515-7476 (typisch). In dieser Serie erhältlich:. N 102xx-xxxxxx: Wärmebeständiger PCT-Isolator x102xx-xx 0 xxx: M2,6-Platte und Schraubverriegelungen x102xx-xx 1 xxx: M2,5-Platte und Schraubverriegelungen x102xx-xxxxP C : Kontaktbereich 0,76 μm vergoldet, Lötfahnenbereich hauchvergoldet x102xx-xxxxP L : Kontaktbereich 0,2 μm vergoldet, Lötfahnenbereich hauchvergoldet mit Schmiermittelbehandlung. • ; 749-4847 749-4847 ist eine 14-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 749-4853 749-4853 ist eine 80-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 749-4856 749-4856 ist eine 26-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 749-4859 749-4859 ist eine 50-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 770-9161 770-9161 ist eine 36-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung • ; 770-9186 770-9186 ist eine 68-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung. Wofür werden D-Sub-Konenktoren verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
1.27mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
GF PET
Länge:
29.5mm
Breite:
11.0mm
Tiefe:
9.1mm
Abmessungen:
29.5 x 11 x 9.1mm
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
7494847
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
3M
,
102146212PC
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ 3341-31, Jack Socket Schraube, MDR Verbinder, M2,5/#4-40
3M
7000057538
€ 3,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.