Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth, SMD Ferrit 3312, 8.5 x 3.05 x 2.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-749-8325
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279225101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
ferritperlen
Kompakte SMD-Entstörperle Würth Serie WE-MPSB mit hoher Stromstärke bis 10,5 A
Gehäusetyp = 3312
Impedanz bei 100 MHz = 100Ohms
Nennstrom = 10A
Typ = Kugel
Abmessungen = 8.5 x 3.05 x 2.28mm
Länge = 8.5mm
Tiefe = 3.05mm
Höhe = 2.28mm
Applikation = EMI Unterdrückung, Starkstrom
Gleichstromwiderstand max. = 4mOhms
Weitere Suchbegriffe: 7498325, Passive Bauelemente, Ferritkerne, Wurth Elektronik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,22*
1
€ 4,50*
ab € 1,05*
€ 1,44*
1
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,69*
1
€ 5,95*
ab € 0,8494*
€ 2,515*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 114,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 123,68*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 111,68*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 131,48*
Zubehör
Henkel
NC-AB30M
ab € 53,34*
Zubehör
Murata
GRM32DF51H106ZA01L
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG