Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth WE-CMBH SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern, 1 mH / ±30% 10A, L Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-749-8322
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744834101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
Speicherdrossel
Waagerechte Gleichtakt-Netzleitungsdrosseln der Serie WE-CMBH von Würth. Die Serie WE-CMBH bietet eine hohe Störunterdrückung bei niedrigen Frequenzbereichen und eine Breitbandabschirmung aufgrund ihrer auf niedrige Kapazität ausgelegten Wicklungsmethode. Anwendungen für die Serie WE-CMBH Serie: Leistungselektronik, Netzleitungs-Eingangs- und Ausgangsfilter, Funkenstörung in Motoren, Unterdrückung von Gleichtakt-Rauschen
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 10A
Gehäuse-Form = L
Länge = 32.5mm
Tiefe = 28mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 32.5 x 28 x 22mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 12.5mOhms
Serie = WE-CMBH
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit würth elektronik, smd drossel, drosselspule 1mh, 7498322, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Wurth Elektronik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 5,57*
€ 4,50*
ab € 5,60*
€ 6,74*
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 7,48*
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 9,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 91,10*
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 91,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG