Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens Sirius 3SE5 Sicherheitsschalter, Schließer/Öffner, mit Stößel Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-749-7583
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5112-0CD02
EAN/GTIN:
     4011209692152
Suchbegriffe:
Betätiger
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Betätiger Typ = Stößel
Betätiger inklusive = Ja
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Schutzart = IP66, IP67
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Gehäusematerial = Metall
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Serie = 3SE5
Einbaulage = Universell

3SE5-Endschalter, komplett. Diese kompletten Einheiten sind beliebte Ausführungen der SIRIUS 3SE5-Endschalter. Durch die Standardausführung und -funktion der Endschalter ist es nicht nur einfach, den richtigen Schalter auszuwählen, es ist auch möglich, den Einbau, die Verdrahtung und die Wartung schnell und einfach durchzuführen. Der SIRIUS 3SE5 ist ausgelegt für Anwendungen bis zu Sicherheitskategorie 4 gemäß ISO 13849-1 (EN 954-1), wenn das richtige Produkt ausgewählt und ordnungsgemäß in Verbindung mit ausfallsicheren Evaluierungseinheiten wie 3TK28, ASISafe, SIMATIC oder SINUMERIK verwendet wird. Gehäusegrößen. Offener Stellungsschalter IP20 (3SE5 250-*****) Kunststoffgehäuse gemäß EN 50047, Breite 31 mm, IP65, 1 Kabeleinführung (3SE5 232-***** & 3SE5 234-*****) Kunststoffgehäuse gemäß EN 50041, Breite 40 mm, IP66/IP67, 1 Kabeleinführung (3SE5 132-***** & 3SE5 134-*****) Kunststoffgehäuse, Breite 50 mm, IP66/IP67, 2 Kabeleinführungen (3SE5 242-*****) Kunststoffgehäuse gemäß EN 50047, Breite 31 mm, IP66/IP67, 1 Kabeleinführung (3SE5 212-***** & 3SE5 214-*****) Kunststoffgehäuse gemäß EN 50041, Breite 40 mm, IP66/IP67, 1 Kabeleinführung (3SE5 112-*****) Kunststoffgehäuse, Breite 56 mm, IP66/IP67, 3 Kabeleinführungen (3SE5 122-*****) XL Metallgehäuse mit 4 bis 6 Kontakten, Breite 56 mm, IP66/IP67, 3 Kabeleinführungen (3SE5 162-*****) Gehäuse für Umgebungstemperatur bis zu -40 °C (3SE5 ***-*****-1AJ0). Gehäuseversionen. Mit Kontaktblöcken mit zwei oder drei Kontakten (Schraubanschlussklemmen), ausgeführt als Schleich- oder Schnappkontakte; die Schleichkontakte auch unterbrechungsfrei verfügbar (siehe die techn. Daten) Optionale LED-Statusanzeige (3SE5 ***-1K*** & 3SE5 ***-1L***) Mit Anschlussgewinden M20 x 1,5 oder montierter 4- oder 5-poliger M12-Steckverbinderbuchse (siehe techn. Daten) Versionen mit höherem Korrosionsschutz (3SE5 ***-*****-1CA0) Versionen für Betriebstemperaturen bis zu -40 °C (3SE5 ***-*****-1AJ0) Metallgehäuse für Explosionsschutz, ATEX, (3SE5 ***-*****-1DA0). Merkmale. Einfacher Austausch und Einbau von Schalterköpfen durch Steckermontage mit einheitlicher Schnittstelle Integrierte Chlorkautschuk-Membran (hohe Funktionssicherheit in kalten und aggressiven Umgebungen) Alle Schalterköpfe können in Schritten zu 22,5° gedreht werden Zeitersparnis bei der Montage von bis zu 25 % durch schnelles Anschlusssystem für Kunststoffgehäuse Versionen mit 3-poligen Kontaktblöcken sorgen für erhöhte Sicherheit durch redundante Trennung und zusätzliche Signalausgabe bei Beibehaltung der gleichen Gehäuseabmessungen wie die 2-poligen Kontaktblöcke Schutzart IP65/66/67 Schaltpunkte und Halterung gemäß EN 50041 oder EN 50047 Eingebauter abgerundeter Stößel mit 3 mm Nachlaufweg (Gesamtweg 9 mm) für größere Toleranz beim Schalten
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Positionsschalter, siemens i ia&dt et leitungseinführung, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, 7497583, Automation, Sicherheitsschaltgeräte, Sicherheits-Positionsschalter, Siemens, 3SE51120CD02
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,45*
ab € 27,60*
€ 31,32*
15 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 27,78*
€ 31,53*
9 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 28,19*
€ 31,99*
3 Tage
11
pro Stück
€ 6,40*
ab € 34,42*
€ 38,41*
Lager 108
23
pro Stück
€ 6,95*
ab € 40,86*
€ 46,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SE50000AC02
ab € 9,94*
Zubehör
Siemens
3SE50000AF01
ab € 8,74*
Zubehör
Siemens
3SE50000AD02
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
3SE5000-0AA08
ab € 6,95*
Zubehör
Siemens
3SE5000-0AE04
ab € 15,38*
Zubehör
Siemens
3SE5000-0AB01
ab € 3,66*
Zubehör
Siemens
3SE5000-0AE02
ab € 13,28*
Zubehör
Siemens
3SE5000-0AF02
ab € 13,13*
Zubehör
Siemens
3SE5000-0LA00
ab € 8,61*
Zubehör
Siemens
3SY3128
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.