Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic Serie ERX Widerstand axial, 2,2? ±5% 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-747-3708
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERX12SJ2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Die ERX-Metalloxid-Widerstände von Panasonic stellen eine miniaturisierte Lösung mit der halben Größe von vergleichbaren Modellen dar. Diese durchkontaktierten Widerstände bestehen aus einer Metalloxidschicht mit hoher Zuverlässigkeit, besitzen einen Keramikkern und sind flamm- und lösungsmittelbeständig. Die ERX-Metalloxid-Widerstände sind bei hoher Feuchtigkeit und hoher Temperatur stabil.
Nennleistungsoptionen zwischen 0,5 W und 5 W erhältlich. Geringes Stromrauschen. Ausgezeichnete Nichtlinearität. Nicht entzündlich. Automatisches Einsetzen. Niedrige Widerstandswerte
Widerstand = 2.2Ohms
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = ERX
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 2.3 (Dia.) x 6.35mm
Länge = 6.35mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand 0,5w, metalloxid widerstand, 7473708, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Panasonic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0339*
€ 0,0579*
1
€ 4,50*
ab € 0,1609*
€ 0,2772*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,0549
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,0403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 115,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG