Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic Serie ERG Widerstand axial, 100k? ±5% 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-747-3219
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERG1SJ104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metallfilmwiderstand 1w
Die Metalloxid-Widerstände Panasonic ERG sind eine miniaturisierte Lösung mit der halben Größe von vergleichbaren Modellen. Diese durchkontaktierten Widerstände bestehen aus einer Metalloxidschicht mit hoher Zuverlässigkeit, besitzen einen Keramikkern und sind flamm- und lösungsmittelbeständig. Die Metalloxid-Widerstände ERG sind bei hoher Feuchtigkeit und hoher Temperatur stabil.
Kompakt. Nennleistungsoptionen zwischen 0,5 W und 5 W erhältlich. Geringes Stromrauschen. Ausgezeichnete Nichtlinearität. Nicht entzündlich. Geeignet für Automatenbestückung
Widerstand = 100kOhms
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = ERG
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 2.8 (Dia.) x 9mm
Länge = 9mm
Weitere Suchbegriffe: metalloxid widerstand, 7473219, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Panasonic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0346*
€ 0,0464*
5
€ 5,95*
ab € 0,0246*
€ 0,1304*
1
€ 4,50*
ab € 0,1374*
€ 0,2375*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,0552
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,0412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1273AX
ab € 464,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG