Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Aluminium Wellenlager, Ø 12mm x 600mm, 75HB, Toleranz h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-747-2617
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     AWMU-12-600
EAN/GTIN:
     5059041990332
Suchbegriffe:
7472617
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Lineartechnik We...
Lineare Wellen und Schienen
Typ = Gestützte Welle
Schaftdurchmesser = 12mm
Länge = 600mm
Material = Aluminium
Härte = 75HB
Toleranz = h8

Gestützte Aluminiumwellen, AWMU. Material: EN AW 6061/6060 Geradheit: DIN 12020 Härte: 75 HB Oberfläche: Hartanodisiert Oberflächenhärte: 450 → 550 HV
Weitere Suchbegriffe: Igus, AWMU12600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.