Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Aluminium Vollwelle, Ø 16mm x 800mm, 75HB, Toleranz h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-747-2607
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     AWMP-16-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 16mm
Länge = 800mm
Material = Aluminium
Härte = 75HB
Toleranz = h8

Aluminium-Vollwellen, AWMP. Das empfohlene Wellenmaterial für alle linearen Lager aus iglidur® J und iglidur® J200 Material: EN AW 6061/6060 Geradheit: EN 754-3 Härte: 75 HB Oberfläche: Hartanodisiert Oberflächenhärte: 450 → 550 HV
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, igus präzisionsstahlwelle, präzisionsstahlwelle, 7472607, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, Igus, AWMP16800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.