Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Aluminium Vollwelle, Ø 8mm x 400mm, 75HB, Toleranz h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-747-2590
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     AWMP-08-400
EAN/GTIN:
     5059041993401
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 8mm
Länge = 400mm
Material = Aluminium
Härte = 75HB
Toleranz = h8

Aluminium-Vollwellen, AWMP. Das empfohlene Wellenmaterial für alle linearen Lager aus iglidur® J und iglidur® J200 Material: EN AW 6061/6060 Geradheit: EN 754-3 Härte: 75 HB Oberfläche: Hartanodisiert Oberflächenhärte: 450 → 550 HV
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, igus präzisionsstahlwelle, präzisionsstahlwelle, 7472590, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, Igus, AWMP08400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.