Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-7442209
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7442209
EAN/GTIN:
     5056070902954
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Chemie = Alkali
Nennspannung = 1.5V
Anschlusstyp = Standard
Kapazität = 1.25Ah

Standard AAA Dimensions (Diameter 10.5 mm) (Height 44.5 mm)
Weitere Informationen:
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
1.5V
Anschlusstyp:
Standard
Kapazität:
1.25Ah
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, batterie aaa 1250 mah, 7442209, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AAA-Batterien, RS PRO, LR0312S, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AAA Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,53334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 34,99*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.