Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns SRN8040 SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern geschirmt, 8,2 ?H / ±30% 4A, 8040 Gehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-743-5172
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN8040-8R2Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd drossel
Induktivität = 8,2 ?H
Gleichstrom max. = 4A
Gehäuse-Form = 8040
Länge = 8mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 8 x 8 x 4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 45m?
Serie = SRN8040
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C

AEC-Q200. Halbmagnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRN8040. Halb geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie SRN8040 von Bourns besitzen einen Induktivitätsbereich von 0,5 bis 330 ?H und einen Nennstrom von bis zu 12 A sowie einen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Diese Induktivitäten sind für die Automobilindustrie geeignet und gemäß AEC-Q200 zertifiziert. Anwendungsbereich. Kfz-Systeme: Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Beleuchtung, Unterhaltung DC/DC-Wandler Netzteile Fernsehgeräte Digitales Video
Weitere Suchbegriffe: 7435172, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Bourns, SRN80408R2Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG