Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC, Digital Dimmung / 30mA, UMLP 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-739-6042
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FAN5624UMPX
EAN/GTIN:
     5059042826913
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 30mA
Eingangsspannung = 2,7 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Digital
Anwendung = Hintergrundbeleuchtung, Mobiltelefone
Gehäusetyp = UMLP
Anzahl der Pins = 10
Nennstrom = 5 → 30mA

Display-Treiber, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
30mA
Eingangsspannung:
2,7 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Digital
Anwendung:
Hintergrundbeleuchtung, Mobiltelefone
Gehäusetyp:
UMLP
Anzahl der Pins:
10
Nennstrom:
5 → 30mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7396042, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, FAN5624UMPX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 1,03*
1
€ 7,95*
ab € 0,316*
€ 1,077*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.