Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
ON Semiconductor LED-Treiber IC, Gleichspannung DC, PWM Dimmung / 65mA, 1.5W, SOT-23 5-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-739-5995
Hersteller:
ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
FAN5333BSX
EAN/GTIN:
5059042810165
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 65mA
Eingangsspannung = 1,8 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM
Ausgangsleistung max. = 1.5W
Anwendung = Mobiltelefone, PDA
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5
Ausgangsspannung min. = 30V
Nennstrom = 65mA
Display-Treiber, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
65mA
Eingangsspannung:
1,8 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Gleichspannung DC, PWM
Ausgangsleistung max.:
1.5W
Anwendung:
Mobiltelefone, PDA
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Ausgangsspannung min.:
30V
Nennstrom:
65mA
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
Treiber-IC
,
led ansteuer ic
,
7395995
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber ICs
,
ON Semiconductor
,
FAN5333BSX
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns Induktivitäten-Sortiment, Inhalt Multifuse PPTC Rückstellende Sicherung, TVS Diode Array, 3-teilig
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt