Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3050K Flexibel, Weiß, 4m, 1498lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-739-3615
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-84000-WW
EAN/GTIN:
     5059045226949
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 4m
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 120
Oberflächenfarbe = 3050K
Lichtstrom typ. lm/m = 1498lm/m
Flexibel/starr = Flexibel

JKL Components LED-Flex-Band mit hoher Helligkeit Serie ZFS-84000. Die LED Flex-Bänder der Serie ZFS-84000 von JKL Components bieten eine hohe Helligkeit und flache Bauweise und sind auf Rollen von 4 m mit 480 weißen SMD-LEDs mit einem Abstand von 8 mm untergebracht. Diese flexiblen LED-Bänder besitzen eine selbstklebende Rückseite für einfache Montage und sind deshalb ideal für Anwendungen wie: Ausstellungskästen, Regale, Schränke und Architekturanwendungen. LED Flex-Bänder können mit einer feinen Klinge in Abschnitte ab 50 mm (6 LEDs) geteilt werden. Anschluss und Verbindung können durch Verlöten der Drähte direkt an das LED Flex-Band hergestellt werden Rollen oder Teilrollen mit LED Flex-Band können miteinander verbunden werden, um lange Leuchtbänder herzustellen (je nach Treiberleistung) Eingangsspannung: 24 Vdc (Konstantspannungsbetrieb) Nennstrom: 1440 mA (nominell pro Rolle) Betriebstemperatur: –30 bis +85 °C
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
4m
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
120
Oberflächenfarbe:
3050K
Lichtstrom typ. lm/m:
1498lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 4m, 7393615, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS84000WW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
LPV-35-24
ab € 10,51*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH138-8J
ab € 1,50*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CNL-8J
ab € 9,44*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-8J
ab € 0,88*
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 28,69*
Zubehör
PowerLED
PCV2436
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.