Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Recom LED-Treiber IC, 2 35 V / 0 700mA, 24.5W, PCB 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom LED-Treiber IC, 2 35 V / 0 700mA, 24.5W, PCB 6-Pin
Recom LED-Treiber IC, 2 35 V / 0 700mA, 24.5W, PCB 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-738-5711
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.70/Vref
EAN/GTIN:
     5059039740123
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Ausgangsstrombereich = 0 700mA
Eingangsspannung = 4,5 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 24.5W
Gehäusetyp = PCB
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 35V
Ausgangsspannung min. = 2V
Nennstrom = 0 700mA

EN 60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Konstantstrom-LED-Treiber, Leiterplattenmontage mit Vref – Serie RCD-24. Leiterplattenmontage, Konstantstrom-LED-Treiber zur Versorgung weißer LEDs mit hoher Leistungsaufnahme. Diese Konstantstrom-LED-Treiber zur Leiterplattenmontage dimmen analog und haben eine integrierte Referenzausgangsspannung, um Sensoren zu betreiben oder einfache analoge Dimmerschaltungen aufzubauen. Großer Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Großer Betriebstemperaturbereich Analoges Dimmen Integrierte Referenzausgangsspannung Kurzschluss- und Übertemperaturschutz Hoher Wirkungsgrad von 96 % EMV gemäß EN 55022 Klasse B
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
0 700mA
Eingangsspannung:
4,5 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
24.5W
Gehäusetyp:
PCB
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
35V
Ausgangsspannung min.:
2V
Nennstrom:
0 700mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, recom led treiber, led treiber, 7385711, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Recom, RCD24070Vref
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 12,33*
€ 14,49*
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 14,55*
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 15,49*
€ 4,00*
ab € 15,50*
€ 17,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.