Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex Dämmerungsschalter, Gleichspannung DC, PWM Dimmung / 18mA, TSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738-5294
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1370EST16TC
EAN/GTIN:
     5059043935591
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsstrombereich = 18mA
Eingangsspannung = 6 → 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM
Gehäusetyp = TSSOP
Anzahl der Pins = 16

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
18mA
Eingangsspannung:
6 → 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Gleichspannung DC, PWM
Gehäusetyp:
TSSOP
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, led ansteuer ic, 7385294, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXLD1370EST16TC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 1,96*
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,01*
€ 7,95*
ab € 1,33*
€ 3,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,19*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-03
ab € 5,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 16,90*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,18*
Zubehör
RS Pro
7418975
ab € 0,38*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.