Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1μA
Artikel-Nr.:
     108EL-738-5159
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1366ET5TA
EAN/GTIN:
     5059043934754
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1µA
Eingangsspannung = 6 → 60 V
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsspannung max. = 60V
Ausgangsspannung min. = -0.3V

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1µA
Eingangsspannung:
6 → 60 V
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsspannung max.:
60V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7385159, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXLD1366ET5TA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 3,72*
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 4,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.