Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1mA
Artikel-Nr.:
     108EL-738-5156
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1360ET5TA
EAN/GTIN:
     5059043937878
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsstrombereich = 1mA
Eingangsspannung = 7 → 30 V
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsspannung max. = 30V
Ausgangsspannung min. = -0.3V

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1mA
Eingangsspannung:
7 → 30 V
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsspannung max.:
30V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, 7385156, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXLD1360ET5TA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,04*
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 2,80*
1
€ 7,95*
ab € 0,949*
€ 3,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,89*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,21*
Zubehör
RS Pro
7419224
ab € 0,28*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.