Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse KLK Feinsicherung F 6A, Ø 10 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738-3129
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0KLK006.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
HBC Sicherung
Strom = 6A
Betriebsspannung = 500 V, 600 V
Charakteristik = F
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Durchmesser = 10.31mm
Gesamtlänge = 38.1mm
Serie = KLK

UL, CSA. Sicherungen für Fluke-Multimeter. HBC-Keramik-Sicherungen von Littelfuse bieten den Vorteil einer hohen Unterbrechungsleistung. Diese Sicherungen eignen sich für Steuerschaltkreise und werden für Fluke-Multimeter empfohlen. Zu den weiteren möglichen Anwendungen gehören Beleuchtung, Computer und andere Anwendungen ohne hohe Einschaltströme.
Weitere Suchbegriffe: High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 6a flink, hbc sicherung, feinsicherung flink, 7383129, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0KLK006T
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 9,94*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 12,68*
€ 23,20*
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 27,05*
€ 5,95*
ab € 25,44*
€ 42,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siba
10X38CLIPS
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.