Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS LED-Treiber, Ausgang 3 → 36V / 350mA, 8W IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-736-2368
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC035-008F-5065C-SA
EAN/GTIN:
     5059045892632
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 8w
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 3 → 36V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 350mA
Ausgangsleistung max. = 8W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP65
Nennspannung = 100 → 240V ac

Konstantstrom-Netzteil für LED-Beleuchtung, 8 W, IP65. Eine Serie von 8 W Konstantstrom-Netzteilen von Intelligent LED Solutions. Mit der Umweltschutzklasse IP65 sind diese Netzteile geeignet für eine Vielzahl von Innen- und Außen-LED-Beleuchtungsanwendungen, einschließlich: LED-Straßenbeleuchtung, LED-Beschilderung, LED-Lichtbänder und -Bänder, LED-Buchstabenketten, LED-Außenbeleuchtung, Schaukästen, LED-Einbauleuchten und Bürobeleuchtung. Niedriger Energieverbrauch von 8 W Universaleingangsspannung: 100–240 V IP65, geeignet für Innen- und Montage Konvektionskühlung Kurzschluss und Übertemperaturschutz Vorverdrahtet
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
3 → 36V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
350mA
Ausgangsleistung max.:
8W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP65
Nennspannung:
100 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7362368, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, IZC035008F5065CSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200
ab € 32,15*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.