Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbinder, Buchse, 8-polig, rechtwinklig, Leiterplatten-Montage, WR-MJ Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-735-0318
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61500814221
EAN/GTIN:
     5060641278171
Suchbegriffe:
7350318
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
RJ 45 Steckverbinder
Gender = Female
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Anzahl der Auslässe = 8
Anschlusstyp = Buchse
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 13.65mm
Breite = 15.88mm
Tiefe = 21.2mm
Serie = WR-MJ
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

Würth-RJ-Datenbuchsen. Eine Serie von Würth-RJ-Mod.-Jacks einschließlich der Varianten RJ11, RJ14, RJ22, RJ25, RJ45 und RJ48. Ein geeignetes Modell ist für Ihre Anwendung erhältlich, da es rechtwinklige und gerade Jacks gibt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180° mit Laschen. ; 818-3318 818-3318 RJ48 90° mit Erdungsstiften vorne. ; 818-3327 818-3327 RJ48 90° mit Erdungsstiften hinten. ; 818-3333 818-3333 RJ48 45° mit Erdungsstiften vorne links und hinten rechts. ; 818-3336 818-3336 RJ48 45° mit Erdungsstiften vorne rechts und hinten links
Weitere Suchbegriffe: Wurth Elektronik, 61500814221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
749013010
ab € 2,31*
Zubehör
Würth Elektronik
749013021
ab € 3,37*
Zubehör
Würth Elektronik
726151104
ab € 0,32*
Zubehör
Würth Elektronik
726151101
ab € 0,48*
Zubehör
Würth Elektronik
726151102
ab € 0,38*
Zubehör
Würth Elektronik
726154101
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG