Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lascar EL-USB-2-LCD+ Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar EL-USB-2-LCD+ Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH
Lascar EL-USB-2-LCD+ Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH
Lascar EL-USB-2-LCD+ Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt Datenlogger, -35°C → +80°C / 100%RH
Artikel-Nr.:
     108EL-7349731
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2-LCD+
EAN/GTIN:
     4016138696707
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Messparameter = Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt
Anzahl Eingangskanäle = 1
Sensortyp = Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturmessung max. = +80 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,3 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzeigentyp = LCD
Inklusive = Batterie, Software

1/2 AA-Batterie und Wandmontageclip. Präziser Temperatur-, Feuchtigkeits- und Taupunkt-USB-Datenlogger EL-USB-2-LCD+ mit LCD. Der Datenlogger ist ideal für Anwendungen, bei denen das Messen der Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche mit hoher Genauigkeit erforderlich sind. Auf Knopfdruck können Sie mit dem integrierten Display zwischen dem aktuellen, minimalen und maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsprotokoll wechseln. Der Logger lässt sich einfach einrichten und die heruntergeladenen Daten können durch Einstecken der Einheit in den USB-Anschluss eines PC und Verwendung der kostenlosen EasyLog-Software angezeigt werden. Daten können dann grafisch dargestellt, gedruckt und zur detaillierten Analyse in weitere Anwendungen exportiert werden. Misst Temperatur (–35 °C → +80 °C), Feuchtigkeit (0 → 100 %) und berechnet den Taupunkt mit höherer Genauigkeit als das EL-USB-2-LCD. Kompatibel mit Windows XP, Vista und Windows 7 (einschließlich 64 Bit). Datenexport in Microsoft Excel. Batteriebetriebene, autonome Lösung Batterie im Lieferumfang enthalten. Einfache USB-Schnittstelle für Setup und zum Herunterladen von Daten. Über 16000 Temperaturmesswerte und 16000 Feuchtigkeitsmesswerte. Benutzerprogrammierbare Abtastraten und Alarm für zu hohe/niedrige Werte. LED-Statusanzeige: hellrot und grün. Die Einrichtung und der Daten-Download von EasyLog-Datenloggern wird durch die EL-WIN-USB-Software ermöglicht, die Sie hier herunterladen können: www.easylogusb.com LCD mit hohem Kontrast zum Anzeigen der letzten protokollierten Messwerte. Aufzeichnungsmodi Start auf Knopfdruck und verzögert. Kompatibel mit Datensammler EL-DataPad.
Weitere Informationen:
Messparameter:
Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt
Anzahl Eingangskanäle:
1
Sensortyp:
Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturmessung max.:
+80 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,3 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzeigentyp:
LCD
Inklusive:
Batterie, Software
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, 7349731, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB2LCD+
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 92,06*
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 118,69*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 119,39*
€ 5,90*
ab € 119,41*
€ 129,93*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 135,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,32*
Zubehör
Tadiran Batteries
VRW734731
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.