Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 5000K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 5000K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-733-6362
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     CL-L233-HC13N1-C
EAN/GTIN:
     5059045892502
Suchbegriffe:
LED Modul
LED-Band
LED-Streifen
led modul weiss
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 5000K
Serie = Citizen CL-L233

Citizen Serie CL-L233 LED-Module, 13 W – Verdrahtet. Hocheffiziente LED-Module mit hoher Leistung von 13 W von Citizen, vorverdrahtet mit 150 mm Anschlusslitzen von Marl International. Typische Anwendungen umfassen: Straßenlaternen, Außenbeleuchtung, Flutlichter, Deckenleuchten usw. Weiße LED-Module mit hoher Leistung, 13 W Mit 150-mm-Anschlusslitzen Strahlungswinkel 120° Durchlassspannung: 18,6 Vdc Durchlassstrom: 720 mA
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
5000K
Serie:
Citizen CL-L233
Weitere Suchbegriffe: led modul, 7336362, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Marl, CLL233HC13N1C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.