Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzange
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Spitzzange
>
Artikel
RS PRO Spitzzange, 200 mm / Backenlänge 53mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-732-814
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
732814
EAN/GTIN:
5056111932148
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronikspitzzange rs-pro
Zangentyp = Spitzzange
Backenlänge = 53mm
Gesamtlänge = 200 mm
Diese Werkzeuge sind nicht garantiert isoliert und sollten nicht an oder in der Nähe von Systemen unter Spannung verwendet werden. Geeignete Werkzeuge finden Sie unter „Elektrisch isolierte Sicherheitswerkzeuge ebenfalls in diesem Abschnitt. Robuste Spitzzange von RS Pro. Diese hochwertigen Spitzzangen von RS PRO sind für Profis und Hobbyhandwerker geeignet. Diese Ingenieurzangen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange und zuverlässige Lebensdauer. Mit ergonomisch geformten Griffen können Sie beim Greifen maximale Hebelkraft gewährleisten, und der PVC-Griff und der Fingerschutz sorgen für Komfort über lange Zeiträume hinweg. Diese Universalzange mit langer Nase verfügt über einen integrierten Schneider, der für weiche Drähte und Abisolieren geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile Polierte Oberfläche Ergonomische Bogengriffe mit Fingerschutz Integrierter Schneider Ideal für Präzisionsarbeiten mit weichem Draht Anwendungen Diese Spitzzange wird manchmal auch als Zangen, Spitzzange oder Spitzzange bezeichnet und ist ideal zum festen und dennoch sorgfältigen Greifen, Biegen und Drehen von schmalem Material. Sie wurden mit Blick auf Präzision entwickelt und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der elektrischen Arbeit bis zur Schmuckherstellung. Für zusätzliche Vielseitigkeit ermöglicht der integrierte Schneider auch das Kappen einiger weicher Drähte oder das Abisolieren von Drahtisolierungen. Wie wird eine Spitzzange gewartet Die Spitzzange wurde mit Blick auf weichere und leichtere Materialien entwickelt, und für alles, was zu robust ist, sollte eine robustere Zange verwendet werden. Zum Beispiel wird die Verwendung einer Spitzzange anstelle eines Schraubenschlüssels zum Drehen von Muttern oder Schrauben wahrscheinlich beschädigt. Obwohl diese Zangen etwas vor Korrosion geschützt sind, kann das Hinzufügen eines feuchtigkeitsabsorbierenden Gelpacks zur Werkzeugaufbewahrung das Einsetzen von Rost weiter verhindern. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Eigenschaften und Vorteile: Eine Serie preiswerter Universalzangen in robuster Ausführung Geformter Griff mit Fingerschutz
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Backenlänge:
53mm
Gesamtlänge:
200 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen & Schneider
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
elektronik spitzzange
,
spitzzange 200mm lang
,
732814
,
Handwerkzeuge
,
Zangen & Schneider
,
Zangen
,
RS PRO
,
PA0328
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatik Service-Kit hochbelastbar
RS Pro
6811231
ab € 120,32*
Zubehör
RS PRO ESD-Feldkit, B. 510mm, D. 0.75mm, L. 380mm, Leist.L. 4m
RS Pro
6811235
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt