Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitales Potenziometer DS1804-010+, Increment 10kΩ 100-Position Linear 1-Kanal PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-732-7456
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1804-010+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7327456
Halbleiter
Datenwandler
Digital-Potenziometer
Steuerschnittstelle = Increment
Widerstandswert = 10kΩ
Anzahl der Positionen = 100
Taper-Typ = Linear
Speicher-Typ = Non-Volatile
Anzahl der Pots pro Gehäuse = 1
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe = 4.45mm
Breite = 7.87mm

Digitales Potenziometer, Maxim Integrated Products
Weitere Suchbegriffe: Maxim, DS1804010+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.