Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heizmatte 12V 60W Größe 3 - Herst.Art-Nr.: 731372


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-731-372
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  731372
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Heizmatte
Heizmatten
Heizung, Heizmatte, 60W, 200x300mm, 12V // Serie=Vielseitiges Prozessheizelement, Nennleistung=60W, Versorgungsspannung=12V DC, Länge=200mm, Breite=300mm, Elementtyp=Geätzte Folie // Suppressed / 2-300 W Tauchfähiges Heizelement / Diese vollständig tauchfähige Heizbirne ist ideal zum Erhitzen von Wasserbädern geeignet. Zwei mitgelieferte Saugnäpfe ermöglichen eine horizontale oder vertikale Montage. Eine Temperatursicherung bei 85 °C sorgt für zusätzliche Sicherheit. / Nickelchrom in Glasrohr / Nicht rückstellbare Sicherung bei 85 °C / 1,5 m Netzkabel
... > Heiz- und Anti-Kondensationselemente > Heizmatten > Suppressed
Weitere Suchbegriffe: Heiz- und Anti-Kondensationselemente, Suppressed, 731372, 60W, Heizung, Heizgerät, Heizkartusche, Heizelement
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 65,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG