Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heizmatte 12V 30W Größe 2 - Herstellerartikelnr.: 731-366


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-731-366
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  731-366
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Heizmatte
Heizmatten
Heizung, Heizmatte, 30W, 150x200mm, 12V
... > Prozessheizungen > Heizmatten > Heizmatten
Weitere Suchbegriffe: Heizelement, Heizgerät, Heizkartusche, Heizung, Prozessheizungen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 42,35*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG