Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FR4 Experimentierplatine für SOIC Bauteile, Kupfer 35μm doppelseitig kaschiert, PCB-Bohrung 1,0mm, 20.5 x 13.5 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-728-8878
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE932-04
EAN/GTIN:
     5060641247795
Suchbegriffe:
Eurocard
Laborkarten
Leiterplatten
Platine
SMD Bauteil Typ = SOIC
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 20.5 x 13.5 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 1mm
Lochraster = 1.27 x 1.27mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 20.5mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 13.5mm

SO- und SOJ-Adapterplatinen. Adapterplatine, geeignet für 10 verschiedene SOs Lötflächenabstand: 1,27 mm FR4 epoxidharzverstärktes Glasfaserverbundmaterial Materialstärke 1,50 mm Doppelseitig, 35 μm Kupfer Durchgangsbohrungen Ø 1,00 mm Löt- und Bestückungsseiten mit chemisch reinem Gold und Lötmasken beschichtet Durch vorgekerbte Bruchlinien können einzelne Module von der Platine getrennt werden
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, 7288878, Leiterplatten-Prototyping, Adapterplatinen SMD zu Durchsteck, Roth Elektronik, RE93204
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 4,69*
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,89*
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,55*
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 5,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 75,39*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 67,60*
Zubehör
Weller Tools
T0056402199
ab € 45,75*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799N
ab € 58,86*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,78*
Zubehör
Donau
LZA1
ab € 3,17*
Zubehör
Stannol
540000
ab € 33,89*
Zubehör
Stannol
540001
ab € 23,48*
Zubehör
Stannol
631272
ab € 21,41*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-0.7/1.0
ab € 30,38*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU1000
ab € 52,43*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0250
ab € 14,37*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0500
ab € 25,14*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/0.25
ab € 7,34*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/1.0
ab € 27,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.