Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multiadapter SMD SO-8pol, RE932-01 - Herst.-Teile-Nr.: RE932-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-728-8862
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE932-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platine
Adapterplatine, geeignet für 10 verschiedene SOs Abmessungen: 50,5 x 88,0 mm
Lötflächenabstand: 1,27 mm FR4 epoxidharzverstärktes Glasfaserverbundmaterial Materialstärke 1,50 mm Doppelseitig, 35 µm Kupfer Durchgangsbohrungen Ø 1,00 mm Löt- und Bestückungsseiten mit chemisch reinem Gold und Lötmasken beschichtet Durch vorgekerbte Bruchlinien können einzelne Module von der Platine getrennt werden

Typ=SMD-Adapter
Anzahl der Seiten=2
Leiterplattengröße=20.5 x 8mm
Leiterplattendicke mm=1.5mm
Leiterplattenmaterial=FR4 Epoxid
Kupferbahndicke=35µm
Ø Bohrung=1.0mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7288862, Leiterplattenentwicklung, LPsPrototypsysteme, Prototyp Entwicklungsplatinen, RE93201, Roth Elektronik
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 4,60*
€ 7,95*
ab € 3,95*
€ 4,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Stannol
574601
ab € 64,75*
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Stannol
631954
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG