Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FR4 Experimentierplatine für SOT Bauteile, Kupfer 35μm doppelseitig kaschiert, PCB-Bohrung 0.3 mm, 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-728-8838
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Laborkarten
Leiterplatten
Platine
SMD Bauteil Typ = SOT
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 23.5 x 13.5 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 0.3 mm, 1 mm
Lochraster = 0.65 x 0.65mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 23.5mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 13.5mm

SC70-Adaptor RE906. Der SC70-Adapter RE906 wurde mit längeren Lötflächen eingeführt und bietet damit mehr Platz für die Gehäuse der Komponenten. Es können die Typen 5-polig SC70 und 8-polig SOT23 montiert werden. Der Anschluss ist über ein Rastermaß von 2,54 mm und 1,27 mm möglich. Universaler doppelseitiger Mehrfach-Adapter 23,5 mm lang x 13,5 mm breit 1,5 mm dickes FR4-Epoxidlaminat, 35 μm kupferkaschierte Leiterplatte 8-poliger RM-Steckverbinder, Lochdurchmesser 1 mm auf 2,54 mm Rastermaß und 0,3 mm auf 1,27 mm Rastermaß Bauteil und Lötseite chemisch vernickelt/vergoldet mit Lötmaske
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, leiterplatte fr4, eurocard, 7288838, Leiterplatten-Prototyping, Adapterplatinen SMD zu Durchsteck, Roth Elektronik, RE906
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 5,58*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 6,09*
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,94*
1
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 11,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 80,82*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 69,16*
Zubehör
Weller Tools
T0056402199
ab € 45,70*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799
ab € 45,43*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 7,17*
Zubehör
Duratool
D02266
ab € 3,63*
Zubehör
Erem by Weller
3600KU
ab € 274,97*
Zubehör
Erem by Weller
3900KC
ab € 220,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0155JD
ab € 47,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0330KD
ab € 21,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0055JD
ab € 37,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0085JD
ab € 43,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0200MD
ab € 110,26*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0550MD
ab € 215,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0300MD
ab € 132,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.