Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Einfach Rohrklemme für Rohraußen-ø 1/4Zoll, 0.9m Klemmenabstand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-727676
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RAP3-11/4
EAN/GTIN:
     5059041923811
Suchbegriffe:
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings
Klemmschraube
Für Rohraußendurchmesser = 1/4Zoll
Anzahl der Rohrhalterungen = Ein
Rohraußendurchmesser max. = 1/4Zoll
Klemmenabstand = 0.9m
Gehäusematerial = PP
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Rohrschelle, einfach. Rohrschellen von der Serie A von Parker wurden für die Befestigung von geraden und gebogenen Rohren und Schläuchen entwickelt. Der Klemmkörper besteht aus zwei gleichen Hälften mit gerippter Bohrung und ermöglichen eine sichere Befestigung und gleichzeitig einen hohen Grad an Schalldämpfung und Schwingungsdämpfung. Sie sind ideal für leichte Konstruktion und wahlweise erhältlich in sieben Standardgrößen für nominelle mechanische Anforderungen. Eigenschaften und Vorteile. Reset möglich Hohe Zugfestigkeit Hohe Abriebfestigkeit Beständig gegen Kälte DIN 3015 Betriebstemperaturbereich: -30°C bis 90°C Polypropylen-Klemmengehäuse mit stählerner Schweißplatte, verzinkte obere Platte aus Stahl und M6 x 30 mm verzinkte Klemmenschrauben aus Stahl
Weitere Informationen:
Für Rohraußendurchmesser:
1/4Zoll
Anzahl der Rohrhalterungen:
Ein
Rohraußendurchmesser max.:
1/4Zoll
Klemmenabstand:
0.9m
Gehäusematerial:
PP
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, klemmschelle m6, klemmschellen, parker rohrklemme, 727676, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikleitungsklemmen, Parker, RAP3114, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Pipe Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190254
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.