Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Murata LQH55D SMD Induktivität Drosselspule, 2,2 mH / ±20%, 1,2MHz 100mA, 2220 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-725-5301
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH55DN222M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Drahtinduktivitäten der Serie LQH55D für Drosselanwendungen . mit Hochleistungs-Dickdrahttechnologie.
Induktivität = 2,2 mH
Gleichstrom max. = 100mA
Gehäuse-Form = 2220
Länge = 5.7mm
Tiefe = 4.7mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 5.7 x 4.7 x 5mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 21.5Ohms
Serie = LQH55D
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 7255301, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Murata
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 0,20*
€ 0,28*
€ 5,95*
ab € 0,453*
€ 2,02*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 2,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG