Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keysight DSOX2024A, Serie InfiniiVision 2000 X Digital-Oszilloskop, 4-Kanal 200MHz, 8.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-725-0473
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX2024A
EAN/GTIN:
     5060641249263
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Anzahl der Kanäle = 4
Bandbreite = 200MHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = InfiniiVision 2000 X
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 5V/div
Zeitbasis min. = 2ns/div
Zeitbasis max. = 50s/div
Display Größe = 8.5Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2 Gsps
Modellnummer = DSOX2024A

Keysight Serie InfiniiVision 2000 X. Die Mischsignal- und digitalen Speicheroszilloskope der Serie Keysight InfiniiVision X sind kostengünstige Messgeräte mit fortschrittlichen Technologien und außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sie bieten die schnellsten Wellenform-Aktualisierungsraten ihrer Klasse und bieten so eine hervorragende Sicht auf Signaldetails und Erfassung von selten auftretenden Ereignissen. Ingenieure und Techniker verwenden Oszilloskope als Hauptwerkzeuge zum Testen und Debuggen von Designs in der Computer-, Kommunikations-, Halbleiter-, Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungs-, Automobil- und Drahtlostechnik-Industrie. Die Oszilloskope der Serie Keysight InfiniiVision X werden in all diesen Branchen eingesetzt und gelten als revolutionäre Kraft in der Ingenieursausbildung. Aktualisierungsraten von bis zu 50000 Signalformen/Sekunde Speichertiefe 100 k Punkte Auslösung: Kante, Impulsbreite, Muster, Video Intensitätsabstufung mit hoch auflösender Anzeige
Weitere Suchbegriffe: 7250473, Prüf- und Messtechnik, Oszilloskope und Zubehör, Digitalspeicher-Oszilloskope, Keysight Technologies, DSOX2024A
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 2.327,49*
Frei Haus
€ 2.350,37*
Frei Haus
€ 2.428,94*
€ 5,90*
€ 2.517,21*
Lager 108
Frei Haus
€ 2.619,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.619,68*
€ 3.117,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXDVM
ab € 66,28*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX2EMBD
ab € 421,77*
Zubehör
Keysight Technologies
10070D
ab € 168,76*
Zubehör
Keysight Technologies
N2791A
ab € 511,78*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX2AUTO
ab € 420,22*
Zubehör
Keysight Technologies
N6457A
ab € 132,73*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXGPIB
ab € 423,78*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOXLAN
ab € 169,42*
Zubehör
Keysight Technologies
N2792A
ab € 1.651,01*
Zubehör
Keysight Technologies
N6456A
ab € 293,28*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX2APPBNDL
ab € 1.036,79*
Zubehör
Keysight Technologies
N2889A
ab € 114,34*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX2COMP
ab € 420,82*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX2MEMUP
ab € 171,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG