|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-724-807 Herst.-Nr.: D-A73L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Reed-Schalter mit 3m Anschlussleitung und LED. Geeignet für 24V DC (5-40mA) und 110V AC (5-10mA,2VA). Passend für Kompaktzylinder der Serie CQ2 (z.B. Best.-Nr.: 233-1918) Kontakt- oder Ausgangstyp=n/o LED-Anzeige=Ja Temperaturbereich=-10 to +60°C Schutzart=IP 67 Nennstrom DC=5-40mA Nennstrom AC=5-10mA Nennspannung=24 Vdc |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedrelais, SMC, Öffnungsmelder, Mechanik für Zylinder und Stellantriebe, Pneumatik, Zylinder, 724807, SMC Pneumatics, Zubehör, Reedschalter, Normbasierter Zylinder (Pneumatik) |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  |  |  |  | € 6,95* | ab € 19,72* | € 21,51* |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | € 5,84* | ab € 28,23* | € 31,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 108 |  | Versand von Lager 108 |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 108 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|